Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE30SR171X EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE30SR171X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE30SR171X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 30 T: G 1 A D3: 20 D4: 39 L1: 55 L2: 23,5 L3: 18 L4: 50 S1: 46 S2: 50 mm PN bar: 160 Bestellzeichen: GE-R
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
20
D4:
39
L1:
55
L2:
23,5
L3:
18
L4:
50
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
30
S1:
46
S2:
50 mm
T:
G 1 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851GE30SR171X, GE30SR171X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 38,28*
€ 54,42*
€ 5,00*
ab € 42,37*
€ 55,26*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 18 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 27 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.