Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE30SR71X EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE30SR71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE30SR71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
edelstahl hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 30 D3: 25 D4: 49 L1: 57 L2: 23,5 L4: 50 S1: 50 S2: 50 mm PN bar: 160 Werkstoff: Edelstahl T: G 1 1/4 A L3: 20
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
25
D4:
49
L1:
57
L2:
23,5
L3:
20
L4:
50
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
30
S1:
50
S2:
50 mm
T:
G 1 1/4 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851GE30SR71X, GE30SR71X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 28 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.