Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE30ZSRED71 EO2 Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE30ZSRED71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE30ZSRED71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 30 T1: G 1 1/4 A D3: 25 D4: 50 L1: 57 L3: 20 L4: 50 S1: 50 S2: 50 mm PN bar: 400 L2: 23,5
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
25
D4:
50
L1:
57
L2:
23,5
L3:
20
L4:
50
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
30
S1:
50
S2:
50 mm
T1:
G 1 1/4 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: GE30ZSRED71, 851GE30ZSRED71
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,61*
€ 105,21*
€ 5,00*
ab € 84,62*
€ 106,75*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 13 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.