Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE35LR11/271 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE35LR11/271
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE35LR11/271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L T: G 1 1/2 A D3: 30 D4: 55 L1: 52 L2: 19,5 L3: 22 L4: 41 S1: 55 S2: 50 mm PN bar: 160 Rohraußendurchmesser D1: 35
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
30
D4:
55
L1:
52
L2:
19,5
L3:
22
L4:
41
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
35
S1:
55
S2:
50 mm
T:
G 1 1/2 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851GE35LR11/271, GE35LR11/271
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,50*
€ 72,23*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 49,44*
€ 73,96*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 21 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.