Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE35LRMS EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE35LRMS
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE35LRMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Werkstoff: Messing Oberfläche: Messing Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 35 T: G 1 1/4 A D3: 30 L1: 48 L2: 17,5 L3: 20 L4: 39 S2: 50 mm PN bar: 100 Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring D4: 49 S1: 50
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
30
D4:
49
L1:
48
L2:
17,5
L3:
20
L4:
39
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Messing
PN bar:
100
Rohraußendurchmesser D1:
35
S1:
50
S2:
50 mm
T:
G 1 1/4 A
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: GE35LRMS, 851GE35LRMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.