| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-851GE38S1NPT71X Herst.-Nr.: GE38S1NPT71X EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-NPT Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 38 T1: 1-11,5 NPT D3: 22 L1: 64 L2: 48 L3: 24,5 L4: 79 S1: 55 S2: 60 mm PN bar: 315 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Baureihe: | S | Bestellzeichen: | GE-NPT | D3: | 22 | L1: | 64 | L2: | 48 | L3: | 24,5 | L4: | 79 | Lieferzustand: | Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | Oberfläche: | Edelstahl | PN bar: | 315 | Rohraußendurchmesser D1: | 38 | S1: | 55 | S2: | 60 mm | T1: | 1-11,5 NPT | Werkstoff: | Edelstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |