Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE42LR11/471 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE42LR11/471
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE42LR11/471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 42 D3: 30 D4: 49 L1: 50 L2: 19 L3: 20 S1: 55 S2: 60 mm PN bar: 160 Werkstoff: Edelstahl T: G 1 1/4 A L4: 42
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
30
D4:
49
L1:
50
L2:
19
L3:
20
L4:
42
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
42
S1:
55
S2:
60 mm
T:
G 1 1/4 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: GE42LR11/471, 851GE42LR11/471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 14 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.