Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851K6AV6-24-24 SFS DN40 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
51c2c5b8b83c3bbd333aabeb8711c860_600_600
51c2c5b8b83c3bbd333aabeb8711c860_600_600
d15c6ddce3c090068c05239e34f77bc1_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851K6AV6-24-24
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     K6AV6-24-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Technische Eigenschaften: Anschlussgruppe: Flansch Anschlusstyp: 6A Beschreibung Anschlusstyp: ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 6000 psi Armaturenserie: V6 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Schlauch-Armaturengröße: -24 DN: DN40 Betriebsdruck Mpa: 42 Norm: ISO 12151-3-S-S Flanschgröße Zoll: 1 1/2 A: 202 mm B: 106 mm F: 64 mm Armatur: ParLock-Armatur Typenschlüssel: K6AV6-24-24 Gewinde oder Rohrgröße: -24 Marktübliche Bezeichnung: SFS / 6000psi
Weitere Informationen:
A:
202 mm
Anschlussgruppe:
Flansch
Anschlusstyp:
6A
Armatur:
ParLock-Armatur
Armaturenserie:
V6
B:
106 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 6000 psi
Betriebsdruck Mpa:
42
DN:
DN40
F:
64 mm
Flanschgröße Zoll:
1 1/2
Gewinde oder Rohrgröße:
-24
Marktübliche Bezeichnung:
SFS / 6000psi
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
ISO 12151-3-S-S
Schlauch-Armaturengröße:
-24
Typenschlüssel:
K6AV6-24-24
Weitere Suchbegriffe: parker hydraulikschlauch, hydraulikschlauch, 851K6AV6-24-24, K6AV6-24-24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.