Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851KDS18X EO Dichtring fuer WH/TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d5425c6480b7bea0a2878f8facc2bcd9_600_600
d5425c6480b7bea0a2878f8facc2bcd9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851KDS18X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KDS18X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: KDS Werkstoff: Stahl/NBR Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Rohraußendurchmesser D1: 18,3 D2: 23,9 D3: 23,9 Gewindedurchmesser metrisch: M 18×1,5 Gewindedurchmesser zöllig: L1: 3
Weitere Informationen:
Bestellzeichen:
KDS
D2:
23,9
D3:
23,9
Gewindedurchmesser metrisch:
M 18×1,5
L1:
3
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Rohraußendurchmesser D1:
18,3
Werkstoff:
Stahl/NBR
Weitere Suchbegriffe: KDS18X, 851KDS18X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,291*
€ 17,466*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,41*
€ 17,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 140 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 52,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.