Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851KDS26X EO Dichtring fuer WH/TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d5425c6480b7bea0a2878f8facc2bcd9_600_600
d5425c6480b7bea0a2878f8facc2bcd9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851KDS26X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KDS26X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
parker dichtring
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: KDS Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Rohraußendurchmesser D1: 26,3 D2: 31,9 D3: 35 L2: 2,6 Gewindedurchmesser metrisch: M 26×1,5 Gewindedurchmesser zöllig: Werkstoff: Stahl/NBR L1: 3,5
Weitere Informationen:
Bestellzeichen:
KDS
D2:
31,9
D3:
35
Gewindedurchmesser metrisch:
M 26×1,5
L1:
3,5
L2:
2,6
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Rohraußendurchmesser D1:
26,3
Werkstoff:
Stahl/NBR
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring nitrilkautschuk, KDS26X, 851KDS26X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.