| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-851MAV12ZLR71 Herst.-Nr.: MAV12ZLR71 EAN/GTIN: 10003640 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: MAV Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 12 T1: G1/4 D3: 5,5 L1: 30 L2: 8,5 L3: 14,5 L4: 4,5 L5: 38 S1: 19 S2: 22 mm PN bar: 315 Weitere Informationen: | | Baureihe: | L | Bestellzeichen: | MAV | D3: | 5,5 | L1: | 30 | L2: | 8,5 | L3: | 14,5 | L4: | 4,5 | L5: | 38 | Lieferzustand: | EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring | Oberfläche: | Edelstahl | PN bar: | 315 | Rohraußendurchmesser D1: | 12 | S1: | 19 | S2: | 22 mm | T1: | G1/4 | Werkstoff: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manometer, Manometerschneidringverschraubung, Manometerverschraubung, Verschraubung Manometer, Manometeranschluss, Manometermessanschluß, Messanschluss Pneumatik, Pneumatikmessgeräteanschluß, druck messgerät, 851MAV12ZLR71, MAV12ZLR71 |
| | |
| |