Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851T18ZLCF EO2 T-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
7fbd629467a75f1505ddac291ee0156c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851T18ZLCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     T18ZLCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 18 D3: 15 L1: 31 L2: 23,5 L3: 40 S1: 24 S2: 32 mm PN bar: 400
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
T
D3:
15
L1:
31
L2:
23,5
L3:
40
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
18
S1:
24
S2:
32 mm
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.