Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851T22L71 EO T-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
7fbd629467a75f1505ddac291ee0156c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851T22L71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     T22L71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 22 D3: 19 L1: 35 L2: 27,5 L3: 44 S1: 27 PN bar: 160 S2: 36 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
T
D3:
19
L1:
35
L2:
27,5
L3:
44
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
22
S1:
27
S2:
36 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Verbindung T-Form, verbindung t-form, T22L71, 851T22L71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 13 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.