Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851T25SCFX EO T-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
7fbd629467a75f1505ddac291ee0156c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851T25SCFX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     T25SCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S D3: 20 L1: 42 L2: 30 L3: 54 S2: 46 mm PN bar: 420 Rohraußendurchmesser D1: 25 S1: 36 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
T
D3:
20
L1:
42
L2:
30
L3:
54
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
420
Rohraußendurchmesser D1:
25
S1:
36
S2:
46 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 24,37*
€ 64,56*
4
Frei Haus
ab € 49,495*
€ 64,905*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 16 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 36 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.