Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851T42LMS EO T-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
7fbd629467a75f1505ddac291ee0156c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851T42LMS
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     T42LMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Oberfläche: Messing Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L D3: 36 L1: 51 L2: 40 L3: 63 S2: 60 mm PN bar: 100 Werkstoff: Messing Rohraußendurchmesser D1: 42 S1: 50
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
T
D3:
36
L1:
51
L2:
40
L3:
63
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Messing
PN bar:
100
Rohraußendurchmesser D1:
42
S1:
50
S2:
60 mm
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Verbindung T-Form, verbindung t-form, T42LMS, 851T42LMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,22*
€ 546,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,04*
€ 483,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 398,90*
€ 474,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,40*
€ 455,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,53*
€ 423,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,94*
€ 391,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.