Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

852KONDENS 12 Kondensatablass G 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-852KONDENS 12
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KONDENS 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider
DN: 4 mm Gewinde: G 1/2" Länge: 46 mm Breite: 90 mm Höhe: 108 mm Werkstoffe: Ventil: Messing, Dichtungen: Viton, Taktgeber: Kunststoff Temperaturbereich: Umgebung: +2°C bis max. +50°C, Medium: max. +50°C Spannungsversorgung: 230 V AC Schutzart: IP 65 Druckbereich: 0 - 16 bar
Weitere Suchbegriffe: kondensatablass, 852KONDENS 12, KONDENS 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 14 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.