Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORFLEX PVC 440 Ø6mm L:50m PVC Schlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1101100003
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     440-9060-0000-5000
EAN/GTIN:
     4049645235107
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Gewebeschlauch
PVC-Schlauch

NORFLEX® PVC 440

PVC Schlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch. Anwendungen: flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase, Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung, Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch, Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch, Gewebeschlauch, Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung, Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien. Eigenschaften: gewebeverstärkt, hochflexibel, überfahrbar + trittfest, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
50m
Serie:
NORFLEX® PVC 440
Temperaturbereich:
-20°C bis +60°C
Betriebsdruck:
15
Wandstärke:
3,0 mm
Biegeradius:
22 mm
ID:
6 mm
AD:
12,0 mm
Durchmesserbereich:
1/4" / 6mm
Medium:
Feststoffe,Staub,Gas,Flüssig
kg/mtr.:
0.11
Ø-Innen Zoll:
1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Polyvinylchlorid Schlauch, pvc-gewebeschlauch 50 m, pvc-gewebeschlauch, druckschlauch innendurchmesser 4mm, NORFLEX®, PVC, 440, NORFLEX® PVC 440 Ø6mm L:50m PVC Schlauch gewebeverst. Druckschlauch.NORFLEX PVC 440 Ø6mm L:50m PVC, Druckluftschlauch, Pneumatikschlauch, NORFLEX, 440-9060-0000, 440-9060-0000-5000, NORFLEX® PVC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
50
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,916*
€ 1,166*
3 Tage
3950
50
pro Box
€ 9,80*
ab € 1,1676*
€ 1,4576*
7 Tage
3950
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,50*
2 Tage
3950
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,21*
€ 1,50*
2 Tage
3950
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,50*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,166*
€ 1,38754
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,076*
€ 1,28044
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,036*
€ 1,23284
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,986*
€ 1,17334
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,916*
€ 1,09004
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 0,916* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 58,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.