Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 6mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 6mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 6mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 6mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
Artikel-Nr.:
     2462-4049645235107
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     440-9060-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645235107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
PVC Schlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Gewebeschlauch
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-20
Biegeradius:
22 mm
Ø-Außen:
12,0 mm
Ø-Innen (Zoll):
1/4 Zoll
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Überdruck:
15,000 bar
Wandstärke:
3,0 mm
Ø-Innen:
6 mm
Durchmesserbereich:
1/4" / 6mm
Temp. max. Celsius:
60
Gewicht:
0,110 kg/m
Länge_m:
50 m
Marke:
NORFLEX®
Wandstärke (in):
0.13 Inch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,916*
€ 1,156*
Lager 2462
4250
50
pro Box
€ 9,80*
ab € 1,1576*
€ 1,4576*
2 Tage
2975
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,49*
€ 1,49*
7 Tage
4250
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,50*
2 Tage
5800
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,20*
€ 1,50*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,4576*
€ 1,73454
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,4376*
€ 1,71074
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,3476*
€ 1,60364
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,2876*
€ 1,53224
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,2476*
€ 1,48464
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 1,1576*
€ 1,37754
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 1,1576* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 72,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.