Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch 19 x 6 mm DIN 20018, schwarz 10/16 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1120000019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477007116
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Ariaform®/DIN Preßluftschlauch

Preßluftschlauch für schmierstoffhaltige Druckluft sowie Betriebswasser bei mittelschwerem Einsatz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Temperaturbereich:
-30°C bis +50°C
ID:
19
AD:
31
kg/mtr.:
0.59
Norm:
DIN 20018
Innenseele:
schwarz, glatt
Aussendecke:
glatt, alterungs-/witterungsbeständig
Betriebsdruck bar:
10 Luft/16 Wasser
Platzdruck bar:
54
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Wasserschlauch, druckluftschlauch 10bar, druckluftschlauch, druckluftschlauch id 19mm, Ariaform®, DIN, Preßluftschlauch, Ariaform®/DIN Preßluftschlauch Art. 3201019031 19 x 6 mm.Pressluftschlauch 19 x 6 mm, 3201019031, 7200190400, Ariaform®/DIN Preßluftschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 2,33625*
€ 2,99625*
Lager 8685
280
1
€ 6,80*
ab € 2,59*
€ 3,79*
3 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 3,535*
€ 4,505*
5 Tage
750400
40
€ 7,99*
ab € 3,71975*
€ 4,70975*
2 Tage
13132
40
€ 5,59*
ab € 3,73*
€ 4,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,18*
€ 3,78
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.