Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 351 FOOD Ø300mm L:10m Lebensmittelschlauch, mittelschwer und


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100916
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0300-0000-1000
EAN/GTIN:
     4049645141743
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch

AIRDUC® PUR 351 FOOD

Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärktAnwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, Industriesauger, StaubsaugerEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-HB, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
AIRDUC® PUR 351 FOOD
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
0.23
Biegeradius:
190 mm
ID:
300 mm
AD:
309 mm
Durchmesserbereich:
- / 300mm
Medium:
Feststoffe,Staub,Flüssig,Gas
kg/mtr.:
2.86
Unterdruck m/WS:
0.02
Biegeradius Schlachmitte:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Lebensmittelschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, sauggarnitur 10m, schlauch, abriebfest, AIRDUC®, PUR, 351, FOOD, AIRDUC® PUR 351 FOOD Ø300mm L:10m Lebensmittelschlauch mittelschw.+verstärkt.AIRDUC PUR 351 FOOD Ø300mm L:10m, Polyurethan (Pre-PUR), AIRDUC, 351-0300-0000, 351-0300-0000-1000, AIRDUC® PUR
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,43*
€ 100,86*
18 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 101,932*
€ 109,392*
2 Tage
60
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,53*
€ 116,13*
1 Tag
70
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,14*
€ 125,24*
1 Tag
70
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,79*
€ 125,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 100,86*
€ 120,0234
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,96*
€ 118,9524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 96,80*
€ 115,192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 94,92*
€ 112,9548
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 93,43*
€ 111,1817
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 93,43* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.008,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.