Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMBERDUC PUR 532 CNC Ø356mm L:12m CNC-Maschinenschlauch + schwer entflammbarer


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101263
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     532-0356-2533-1200
EAN/GTIN:
     4049645326898
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

TIMBERDUC® PUR 532 CNC

CNC-Maschinenschlauch für die Holzindustrie, verstärkt + vakuumfester, hochflexibel + stauchbar 4:1Anwendungen: Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk, Holzstaubabsaugung: CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende), Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: schwere Ausführung, hochflexibel + stauchbar 4:1, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG, gemäß DIN 26057 Typ 2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
12m
Serie:
TIMBERDUC® PUR 532 CNC
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Biegeradius:
222 mm
ID:
356 mm
AD:
367 mm
Durchmesserbereich:
14" / 356mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
3.3
Unterdruck m/WS:
0.005
Weitere Suchbegriffe: Druckschlauch, Temperierschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, druckschlauch 12m, TIMBERDUC®, PUR, 532, CNC, TIMBERDUC® PUR 532 CNC Ø356mm L:12m CNC-Maschinenschlauch+schwer entflammbar.TIMBERDUC PUR 532 CNC Ø356mm L:12m, TIMBERDUC, 532-0356-2533, 532-0356-2533-1200, TIMBERDUC® PUR
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
12
12
pro Box
Frei Haus
ab € 102,26*
€ 109,76*
13 Tage
12
12
pro Box
Frei Haus
ab € 102,21*
€ 110,21*
9 Tage
144
12
pro Box
Frei Haus
ab € 103,91584*
€ 111,90584*
4 Tage
12
12
pro Box
Frei Haus
ab € 116,41*
€ 123,58*
Lager 8685
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 125,365*
€ 133,225*
Menge:  Box  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 133,225*
€ 158,53775
pro Box
ab 500 Boxen
€ 125,365*
€ 149,18435
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 125,365* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 1.598,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.