Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SuperFlex PVC 372 Ø25mm L:15m Hochflexibler PVC Schlauch + Saugschlauch, leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101587
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     372-0025-0000-1500
EAN/GTIN:
     4049645210814
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

SuperFlex PVC 372

Hochflexibler PVC Schlauch, leichtAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Industriesauger, Staubsauger, Bautentrocknung, Bautrocknung, Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch, Scheuersaugmaschine, BodenreinigungsmaschineEigenschaften: leichte Ausführung, hochflexibel, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
15m
Serie:
SuperFlex PVC 372
Temperaturbereich:
0°C bis +85°C
Betriebsdruck:
1.7
Biegeradius:
13 mm
ID:
25 mm
AD:
31 mm
Durchmesserbereich:
1" / 25mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.2
Unterdruck m/WS:
0.2
Biegeradius Schlachmitte:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Flexible Rohrleitung, Flexrohr, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, PVC-Spiralschlauch, Saugschlauch Industriesauger, pvc spiralschlauch, SuperFlex, PVC, 372, SuperFlex PVC 372 Ø25mm L:15m Hochflexibler PVC-Schl.+ Saugschlauch leicht.SuperFlex PVC 372 Ø25mm L:15m, PE, EVA, PUR Klimaschlauch, Lüftungsschlauch, 372-0025-0000, 372-0025-0000-1500, SuperFlex PVC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
15
pro Stück
€ 9,80*
ab € 8,49534*
€ 10,58534*
25 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,66*
€ 11,50*
Lager 8685
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,522*
€ 11,882*
4 Tage
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,078*
€ 12,498*
5 Tage
95
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 14,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 11,882*
€ 14,13958
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,812*
€ 14,05628
pro Stück
ab 75 Stück
€ 11,642*
€ 13,85398
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,822*
€ 12,87818
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,522*
€ 11,33118
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 9,522* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 178,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.