Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP VITON 459 EC Ø350mm L:6m Elektrisch leitfähiger Gewebeschlauch (bis +210°C)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102652
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     459-0350-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645267573
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP VITON® 459 EC

Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <104 ?, gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP VITON® 459 EC
Temperaturbereich:
-20°C bis +210°C
Betriebsdruck:
0.065
Biegeradius:
78 mm
ID:
350 mm
AD:
362 mm
Durchmesserbereich:
- / 350mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
2
Unterdruck m/WS:
0.015
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, gewebeschlauch 6m, gewebeschlauch, hochtemperaturschlauch norres, CP, VITON®, 459, EC, CP VITON® 459 EC Ø350mm L:6m Elektrisch leitfähiger Gewebeschl.(bis +210°C).CP VITON 459 EC Ø350mm L:6m Elektrisch, Warmluftschlauch, 459-0350-0000, 459-0350-0000-0600, CP VITON®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 239,67334*
€ 258,91334*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 239,10667*
€ 259,31667*
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 271,68*
€ 291,97*
2 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 282,72*
€ 301,83*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 259,31667*
€ 308,58684
pro Box
ab 12 Boxen
€ 257,31667*
€ 306,20684
pro Box
ab 30 Boxen
€ 248,17667*
€ 295,33024
pro Box
ab 60 Boxen
€ 243,26667*
€ 289,48734
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 239,10667*
€ 284,53694
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 239,10667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 1.555,90002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.