Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PTFE-INOX 475 EC Ø125mm L:6m Elektrisch leitfähiger Gewebeschlauch (bis


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102971
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     475-0125-1003-0600
EAN/GTIN:
     4049645296580
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP PTFE-INOX 475 EC

Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, antiadhäsiv, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <106 ?, gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP PTFE-INOX 475 EC
Temperaturbereich:
-150°C bis +270°C
Betriebsdruck:
0.165
Biegeradius:
34 mm
ID:
125 mm
AD:
137 mm
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
1.02
Unterdruck m/WS:
0.06
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, absaugschlauch dn125 norres, gewebeschlauch, gewebeschlauch 6m, CP, PTFEINOX, 475, EC, CP PTFE-INOX 475 EC Ø125mm L:6m elektr. leitfähiger Gewebeschl.(bis +270°C).CP PTFE-INOX 475 EC Ø125mm L:6m, Warmluftschlauch, 475-0125-1003, 475-0125-1003-0600, CP PTFE-INOX
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 148,40834*
€ 163,48834*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 170,59*
€ 186,66*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 176,15*
€ 192,51*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 177,72167*
€ 194,07167*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 194,07167*
€ 230,94529
pro Box
ab 12 Boxen
€ 192,38167*
€ 228,93419
pro Box
ab 30 Boxen
€ 185,05167*
€ 220,21149
pro Box
ab 60 Boxen
€ 180,72167*
€ 215,05879
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 177,72167*
€ 211,48879
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 177,72167* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 1.164,43002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
475-0125-1003-0000000300
ab € 525,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.