Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE TPE 326 MEMORY Ø 152mm TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103465
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     326-0152-0000
EAN/GTIN:
     9326015200008
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch

PROTAPE® TPE 326 MEMORY

Überfahrbarer AbgasschlauchAnwendungen: flexibler Schlauch für heiße Gase, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage, Motorprüfstand, AbgasmessungEigenschaften: gewebeverstärkt, hochflexibel + stauchbar, geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung, vibrationsfest, überfahrbar + trittfest, gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Temperaturbereich:
°C bis +200°C
Biegeradius:
106 mm
ID:
152 mm
AD:
169 mm
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Medium:
Gas
kg/mtr.:
1040
Unterdruck m/WS:
0.03
Weitere Suchbegriffe: PROTAPE®, TPE, 326, MEMORY, PROTAPE® TPE 326 MEMORY Ø152mm Überfahrbarer Abgasschlauch.PROTAPE TPE 326 MEMORY Ø 152mm, PROTAPE, 326-0152-0000, PROTAPE® TPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,91*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 153,80*
€ 183,02
pro Meter
ab 2 Meter
€ 152,37*
€ 181,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 148,61*
€ 176,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 146,64*
€ 174,50
pro Meter
ab 500 Meter
€ 122,91*
€ 146,26
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
326-0152-0000-0000000500
ab € 615,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.