Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 350 AS Ø 50mm PU-Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103564
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     350-0050-1002
EAN/GTIN:
     9350005010025
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch

AIRDUC PUR 350 AS

Antistatischer Polyurethanschlauch, mittelschwer, mikrobenfest + schwerentflammbarAnwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB), Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine, Tierstall: Belüftung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe, Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine, Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine, Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler, Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine, Heizschlauch: Außenschlauch als SchutzschlauchEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG, gemäß DIN 26057 Typ 2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Serie:
AIRDUC® PUR 350 AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
1.35
Biegeradius:
38 mm
ID:
50 mm
AD:
57 mm
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Medium:
Gas,Staub,Feststoffe
kg/mtr.:
0.4
Unterdruck m/WS:
0.435
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis 90°C
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch, abriebfest, AIRDUC, PUR, 350, AS, AIRDUC® PUR 350 AS Ø50mm Polyurethanschl.+ Druckschlauch mittelschwer.AIRDUC PUR 350 AS Ø 50mm, Polyurethan (Pre-PUR), Absaugschlauch, 350-0050-1002, AIRDUC PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,66*
€ 25,78
pro Meter
ab 2 Meter
€ 21,50*
€ 25,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,87*
€ 24,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,41*
€ 24,29
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,79*
€ 23,55
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,43*
€ 19,55
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
350-0050-1002-0000001500
ab € 9,64934*
Sonstiges
Norres
350-0050-1002-0000000500
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.