Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 351 FOOD Ø 450mm PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103623
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0450-0000
EAN/GTIN:
     9351045000007
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch

AIRDUC® PUR 351 FOOD

Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärktAnwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, Industriesauger, StaubsaugerEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-HB, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
AIRDUC® PUR 351 FOOD
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
0,16
Biegeradius:
283 mm
ID:
450 mm
AD:
459 mm
Durchmesserbereich:
- / 450mm
Medium:
Flüssig,Staub,Feststoffe,Gas
kg/mtr.:
4,8
Unterdruck m/WS:
0,02
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, fda schlauch, AIRDUC®, PUR, 351, FOOD, AIRDUC® PUR 351 FOOD Ø450mm Lebensmittelschlauch mittelschw. und verstärkt.AIRDUC PUR 351 FOOD Ø 450mm, Polyurethan (Pre-PUR), AIRDUC, 351-0450-0000, AIRDUC® PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,87*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 286,21*
€ 340,59
pro Meter
ab 2 Meter
€ 283,81*
€ 337,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 271,90*
€ 323,56
pro Meter
ab 500 Meter
€ 235,87*
€ 280,69
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
351-0400-0000-0000001000
ab € 112,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.