Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 355 FOOD Ø 30mm PU-Lebensmittelschlauch, schwer


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103628
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0030-1001
EAN/GTIN:
     9355003010015
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch

AIRDUC® PUR 355 FOOD

Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, schwerAnwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Tablettenpresse, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung, Industriesauger, Staubsauger, Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer, Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport, Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft, Industriewaschmaschine: WaschwasserschlauchEigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-V2, gemäß DIN 26057 Typ 3, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
AIRDUC® PUR 355 FOOD
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
3.28
Biegeradius:
25 mm
ID:
30 mm
AD:
40 mm
Durchmesserbereich:
- / 30mm
Medium:
Gas,Feststoffe,Staub,Flüssig
kg/mtr.:
0.42
Unterdruck m/WS:
0.88
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, fda schlauch, AIRDUC®, PUR, 355, FOOD, AIRDUC® PUR 355 FOOD Ø30mm Lebensmittelschl.und Pharmaschlauch schwer.AIRDUC PUR 355 FOOD Ø 30mm, Polyurethan (Pre-PUR), AIRDUC, 355-0030-1001, AIRDUC® PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40,54*
€ 48,24
pro Meter
ab 2 Meter
€ 39,08*
€ 46,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 38,64*
€ 45,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 37,19*
€ 44,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,70*
€ 43,67
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,65*
€ 36,47
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
355-0030-1001-0000000500
ab € 142,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.