Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 356 EC Ø 76mm PU-Saugschlauch, sehr schwer, leitfähig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103707
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     356-0076-1003
EAN/GTIN:
     9356007610034
Suchbegriffe:
Förderschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Ansauggarnitur

AIRDUC® PUR 356 EC

Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch, superschwerAnwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein, Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industriereinigung, Kraftwerksreinigung, explosionsgefährdeter Bereich, Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung, Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne, Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo EntleerungEigenschaften: superschwere Ausführung, extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung, sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ ?, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), gemäß DIN 26057 Typ 4, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
AIRDUC® PUR 356 EC
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
2.1
Biegeradius:
195 mm
ID:
76 mm
AD:
88 mm
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Medium:
Flüssig,Gas,Staub,Feststoffe
kg/mtr.:
1.48
Unterdruck m/WS:
1
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, norres förderschlauch, pu schlauch, AIRDUC®, PUR, 356, EC, AIRDUC® PUR 356 EC Ø76mm elektr. leitf. Saugschlauch+Druckschlauch.AIRDUC PUR 356 EC Ø 76mm, Polyurethan (Pre-PUR), Absaugschlauch, AIRDUC, 356-0076-1003, AIRDUC® PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,04*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 197,02*
€ 234,45
pro Meter
ab 2 Meter
€ 194,89*
€ 231,92
pro Meter
ab 5 Meter
€ 190,67*
€ 226,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 185,25*
€ 220,45
pro Meter
ab 500 Meter
€ 157,04*
€ 186,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.