Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 356 AS Ø 200mm PU-Saugschlauch, sehr schwer, antistatisch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103746
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     356-0200-0000
EAN/GTIN:
     9356020000003
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch

AIRDUC® PUR 356 AS

Antistatischer Polyurethanschlauch, superschwer, mikrobenfestAnwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein, Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine, Saugfahrzeug: Dachbekiesung, Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industriereinigung, Kraftwerksreinigung, Saugbagger, explosionsgefährdeter Bereich, Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer, Betonpumpe: Auslaufschlauch, Bauindustrie: Gesteinbohrmaschine, Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe, Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung, Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine, Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung, Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von Holzpellets, Kunststoffgranulat, KunststoffpulverEigenschaften: superschwere Ausführung, extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung, sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), gemäß DIN 26057 Typ 4, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
AIRDUC® PUR 356 AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
0.97
Biegeradius:
950 mm
ID:
200 mm
AD:
214 mm
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Medium:
Feststoffe,Flüssig,Staub,Gas
kg/mtr.:
4.86
Unterdruck m/WS:
0.66
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, norres förderschlauch, pu schlauch, AIRDUC®, PUR, 356, AS, AIRDUC® PUR 356 AS Ø200mm Polyurethanschlauch+Universalschlauch.AIRDUC PUR 356 AS Ø 200mm, Polyurethan (Pre-PUR), Absaugschlauch, AIRDUC, 356-0200-0000, AIRDUC® PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,50*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 270,93*
€ 322,41
pro Meter
ab 2 Meter
€ 269,68*
€ 320,92
pro Meter
ab 5 Meter
€ 268,99*
€ 320,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 257,09*
€ 305,94
pro Meter
ab 500 Meter
€ 222,50*
€ 264,78
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.