Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARDUC PUR-INOX 382 FOOD-AS Ø 100mm Lebensmittelschlauch, antistatisch, glatt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103828
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     382-0100-1014
EAN/GTIN:
     9382010010141
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch

BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS

Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superschwer, innen und außen glatt, Edelstahldraht (INOX)Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Tablettenpresse, explosionsgefährdeter Bereich, Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport, Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung, Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene LebensmittelEigenschaften: superschwere Ausführung, hoch abriebfest, sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
4
Biegeradius:
500 mm
ID:
100 mm
AD:
110 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Medium:
Flüssig,Staub,Gas,Feststoffe
kg/mtr.:
1.8
Unterdruck m/WS:
0.8
Weitere Suchbegriffe: Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, antistatischer schlauch, BARDUC®, PURINOX, 382, FOODAS, BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS Ø100mm Lebensmittelschlauch Edelstahldraht.BARDUC PUR-INOX 382 FOOD-AS Ø 100mm, Polyurethan (Pre-PUR), BARDUC, 382-0100-1014, BARDUC® PUR-INOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,51*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 377,10*
€ 448,75
pro Meter
ab 2 Meter
€ 375,59*
€ 446,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 370,12*
€ 440,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 352,82*
€ 419,86
pro Meter
ab 500 Meter
€ 313,51*
€ 373,08
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.