Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP ARAMID 461 PROTECT Ø 75mm Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104143
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0075-7500
EAN/GTIN:
     9461007575006
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch

CP ARAMID 461 PROTECT

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße Gase, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage, Motorprüfstand, AbgasmessungEigenschaften: äußeres Schutzprofil aus elastischem Material, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar, Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90, inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP ARAMID 461 PROTECT
Temperaturbereich:
°C bis +300°C
Biegeradius:
48 mm
ID:
75 mm
AD:
89 mm
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
0.87
Unterdruck m/WS:
0.23
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch 6 m, CP, ARAMID, 461, PROTECT, CP ARAMID 461 PROTECT Ø75mm Abgasschlauch vibrationsfest.CP ARAMID 461 PROTECT Ø 75mm, 461-0075-7500, CP ARAMID
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
Frei Haus
ab € 67,94667*
€ 79,33667*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 77,16*
€ 89,70*
1 Tag
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 79,99*
€ 92,29*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,50*
€ 92,75*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 70,52*
€ 92,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 92,75*
€ 110,37
pro Meter
ab 2 Meter
€ 91,32*
€ 108,67
pro Meter
ab 5 Meter
€ 86,94*
€ 103,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 84,05*
€ 100,02
pro Meter
ab 500 Meter
€ 74,50*
€ 88,66
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
461-0075-7500-0000000500
ab € 59,546*
Sonstiges
Norres
461-0075-7500-0000000600
ab € 356,68*
Sonstiges
Norres
461-0075-7500-0000000750
ab € 446,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.