Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 75mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 75mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 75mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 75mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     8685-1201103394
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0075-7500-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645273505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch 5m
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 300°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Temp. max. Celsius:
300
Überdruck:
0,420 bar
Unterdruck:
0,230 bar
Marke:
CP
Medium:
Gas
Ø-Außen:
89 mm
Gewicht:
0,870 kg/m
Biegeradius:
48 mm
Länge_m:
5 m
Ø-Innen:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch norres
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 59,746*
€ 67,266*
10 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 63,118*
€ 71,058*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 9,80*
ab € 69,536*
€ 78,026*
8 Tage
5
5
pro Box
Frei Haus
ab € 76,99*
€ 86,28*
1 Tag
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 79,64*
€ 89,07*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 67,266*
€ 80,04654
pro Box
ab 10 Boxen
€ 66,676*
€ 79,34444
pro Box
ab 25 Boxen
€ 64,726*
€ 77,02394
pro Box
ab 50 Boxen
€ 62,936*
€ 74,89384
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 59,746*
€ 71,09774
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 59,746* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 336,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.