Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 Ø 170mm PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104239
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0170-0000
EAN/GTIN:
     9465017000008
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

CP PVC 465

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PVC 465
Temperaturbereich:
-10°C bis +110°C
Betriebsdruck:
0.12
Biegeradius:
42 mm
ID:
170 mm
AD:
182 mm
Durchmesserbereich:
- / 170mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.88
Unterdruck m/WS:
0.035
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch schwer entflammbar, CP, PVC, 465, CP PVC 465 Ø170mm flexibler PVC-Schl.+ Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 Ø 170mm, Industrieschlauch, 465-0170-0000, CP PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 38,19*
€ 45,45
pro Meter
ab 2 Meter
€ 38,06*
€ 45,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 35,87*
€ 42,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,89*
€ 41,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,22*
€ 40,72
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,71*
€ 32,97
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
465-0170-0000-0000000300
ab € 22,13667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.