Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMBERDUC PUR 533 AS Ø 80mm PU-Schlauch für die Holzindustrie,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1212001080
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     533-0080-0000
EAN/GTIN:
     9533008000006
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

TIMBERDUC® PUR 533 SE

Spezieller Absaug- und Förderschlauch, schwerentflammbares gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges Polyurethan, mit besonderer Eignung: für die Absaugung von Holzstaub und -spänen an Holzbearbeitungsmaschinen; für abrasive Feststoffe wie Stäube, Pulver, Fasern, Späne und Granulate; für Entstaubungs- und Absauganlagen. Eigenschaften: erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG; schwere Ausführung, hoch abriebfest; innen glatt; strömungstechnisch optimiert; flexibel; hohe Zug- und Reißfestigkeit; mikroben- und hydrolysefest; gute Öl- und Benzinbeständigkeit; gute Chemikalienbeständigkeit; gute UV- und Ozonbeständigkeit; kleinste Biegeradien; abknicksicher; halogenfrei; gas- und flüssigkeitsdicht; schwerentflammbar nach UL94-V0, FIN 4102-B1; RoHS konfor; gemäß TRBS 2153 (ehemals BGR 132): zur Ableitung eletronischer Aufladung bei Erdung der Spirale, empfohlen für viele Anwendungen mit Ausnahme brennbarer Schüttgüter. Konstruktio, Werkstoff: AIRDUC® Profilschlauch: in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht; strömungsoptimiertres Profil; Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges Premium Ployurethan mit Flammschutzadditiv (Pre-PUR®); Wandstärke ca. 0,7 mm. Weitere Absmessungen und Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-40°C bis ca. +90°C
Biegeradius:
98
ID:
80
AD:
89
kg/mtr.:
0.63
Einlagen:
Federstahldraht
Aussendecke:
PUR m. Flammschutzadditiv (Pre-PUR®)
Weitere Suchbegriffe: Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch, abriebfest, TIMBERDUC®, PUR, 533, SE, Absaug- und Förderschlauch TIMBERDUC® PUR SE 533-0080-0000 NW 80.TIMBERDUC PUR 533 AS Ø 80mm, Absaugschlauch, 533-0080-0000, TIMBERDUC® PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 29,86*
€ 35,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,88*
€ 34,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,40*
€ 32,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,05*
€ 32,19
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,42*
€ 26,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.