Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 355 AS Ø 160mm PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1215000160
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0160-0000
EAN/GTIN:
     9355016000003
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch

AIRDUC® PUR 355

Universeller und abriebfester Absaug- und Förderschlauch, mit besonderer Eignung: für hohen Durchsatz an abrasiven Feststoffen wie Pulver, Späne und Granulate; für gasförmige und flüssige Medien; für Industriestaubsauger, Granulatfördergeräte, Druckmaschinen, Verdichter und Kompressoren. Eigenschaften: schwere Ausführung; hoch abriebfest; innen glatt, strömungstechnisch optimiert; flexibel bei geringem Gewicht; erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit; hohe Zug- und Reißfestigkeit; gute Öl- und Benzinbeständigkeit; gute Chemikalienbeständigkeit; gute UV- und Ozonbeständigkeit; kleinste Biegeradien; abknicksicher; weichmacher- und halogenfrei; gas- und flüssigkeitsdicht; schwerentflammbar nach UL94-V2; RoHS konform; gemäß TRBS 2153 (ehemals BRG 132): zur Ableitung elektrostatischer Aufladung bei Erdung der Spirale, empfohlen für viele Anwendungen mit Ausnahme brennbarer Schüttgüter. Konstruktions, Werkstoff: AIRDUC® Profilschlauch: in der Wandung fest eingegeossener Federstahldraht; strömungsoptimiertes Profil, Wandung: spezial Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®); Wandstärke 1,5 mm. Weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Biegeradius:
205
ID:
160
AD:
171
kg/mtr.:
2.6
Einlagen:
Federstahldraht
Aussendecke:
spez.Premium Ether-PUR (Pre-PUR®)
Betriebsdruck bar:
0.785
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch, abriebfest, AIRDUC®, PUR, 355, Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355-0160-0000 NW 160.AIRDUC PUR 355 AS Ø 160mm, Absaugschlauch, 355-0160-0000, AIRDUC® PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,00*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 127,75*
€ 152,02
pro Meter
ab 2 Meter
€ 125,25*
€ 149,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 119,63*
€ 142,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 115,72*
€ 137,71
pro Meter
ab 500 Meter
€ 106,00*
€ 126,14
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.