Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PUR 455 FOOD Ø 500mm Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1215004500
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     455-0500-0000
EAN/GTIN:
     9455050000004
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

CP PUR 455 MHF

Abriebfester Absaug- und Gebläseschlauch, mit besonderer Eignung: für abrasive Feststoffe wie Stäube, Pulver, Fasern und Späne, für gasförmige Medien wie Dämpfe und Rauch, für Futtermitteltransport. Eigenschaften: hochflexibel und stauchbar 5:1, abriebfest, hohe Zug- und Reißfestigkeit, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, Wandung lebensmittelecht nach FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, EG Richtlinie 2002/72/EG, deutsche Empfehlung XXXIX BfR Polyurethan, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, gute UV- und Ozonbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität (besser als vergleichbare Ester-Polyurethane), kleinste Biegeradien, abknicksicher, weichmacher- und halogenfrei. Werkstoff der Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan, des Klemmprofils: Stahl verzinkt.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Biegeradius:
410
ID:
500
AD:
512
kg/mtr.:
5.29
Aussendecke:
gem. Beschreibung
Betriebsdruck bar:
0.03
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Klemmprofilschlauch, Lebensmittelschlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, abluftschlauch norres, CP, PUR, 455, MHF, Absaug- und Gebläseschlauch CP PUR MH 455-0500-0000 NW 500.CP PUR 455 FOOD Ø 500mm, 455-0500-0000, CP PUR
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 229,24667*
€ 253,14667*
5 Tage
30
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 251,68167*
€ 267,99167*
2 Tage
5
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 243,82*
€ 270,13*
2 Tage
4
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 251,92*
€ 279,21*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 310,19*
€ 342,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 342,61*
€ 407,71
pro Meter
ab 2 Meter
€ 339,04*
€ 403,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 326,20*
€ 388,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 320,02*
€ 380,82
pro Meter
ab 500 Meter
€ 310,19*
€ 369,13
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.