Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch 4 x 1,5 mm transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1310000407
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10303701003
EAN/GTIN:
     4007360036867
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

NORFLEX® PVC 400

Glasklarer, transparenter PVC-Schlauch, besonders flexibel, chemikalienresistent, alterungsbeständig, ausgezeichnet abriebfest mit cadmiumfreiem Material.
Weitere Informationen:
ID:
4
AD:
7
Innenseele:
PVC
Aussendecke:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Gartenschlauch, Gartenschläuche, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, pvc schlauch, abriebfest, schlauch, abriebfest, rehau gartenschlauch, NORFLEX®, PVC, 400, RAUCLAIR®-E glasklarer PVC-Schlauch Art. 030370 4 x 1.5 mm.PVC-Schlauch 4 x 1.5 mm, 030370, 10303701003, NORFLEX® PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.