Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch 5 x 2 mm transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1310000509
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10303991002
EAN/GTIN:
     4007360036904
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

NORFLEX® PVC 400

Glasklarer, transparenter PVC-Schlauch, besonders flexibel, chemikalienresistent, alterungsbeständig, ausgezeichnet abriebfest mit cadmiumfreiem Material.
Weitere Informationen:
ID:
5
AD:
9
Innenseele:
PVC
Aussendecke:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, pvc schlauch, abriebfest, schlauch, abriebfest, rehau gartenschlauch, NORFLEX®, PVC, 400, RAUCLAIR®-E glasklarer PVC-Schlauch Art. 030399 5 x 2 mm.PVC-Schlauch 5 x 2 mm, 030399, 10303991002, NORFLEX® PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.