Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch 7 x 1,5 mm transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1310000710
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10305701005
EAN/GTIN:
     4007360036942
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

NORFLEX® PVC 400

Glasklarer, transparenter PVC-Schlauch, besonders flexibel, chemikalienresistent, alterungsbeständig, ausgezeichnet abriebfest mit cadmiumfreiem Material.
Weitere Informationen:
ID:
7
AD:
10
Innenseele:
PVC
Aussendecke:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, pvc schlauch, abriebfest, schlauch, abriebfest, rehau gartenschlauch, NORFLEX®, PVC, 400, RAUCLAIR®-E glasklarer PVC-Schlauch Art. 030570 7 x 1.5 mm.PVC-Schlauch 7 x 1.5 mm, 030570, 10305701005, NORFLEX® PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.