Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 5203, 50 ml Flächendichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2610000082
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     232305
EAN/GTIN:
     5010266267517
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel

Loctite 5203 Flächendichtung

LOCTITE® 5203™ wird zum Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen starren metallischen Dicht- und Flanschflächen eingesetzt. Unmittelbar nach der Flanschmontage ist Dichtheit gegenüber niedrigen Drücken gegeben. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen rasch aus. Selbst im ausgehärteten Zustand kann das Produkt von den Flanschoberflächen, insbesondere Aluminium, leicht entfernt werden. Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen, z.B. Getriebe- und Motorgehäuse etc. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE® 5203™ das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Temperaturbereich:
-55°C bis +150°C
Inhalt:
50 ml
Einsatzgebiet:
Flächendichtung
Chemische Basis:
Dimethacrylate
Konsistenz:
Flüssig
Freigabe:
P1 NSF Reg. Nr.: 123006
Gewindegröße:
Bis M 20

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, loctite flächendichtung 50ml, anaerobe kleber, flächendichtung loctite, Loctite, 5203, Loctite 5203 50 ml Flächendichtung.Loctite 5203 50 ml, Dichtstoff, Dichtung, Dichtungsprodukt, 232305, Loctite 5203
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 20,67*
€ 24,75*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 22,34*
€ 26,68*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 20,54*
€ 26,69*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 21,65*
€ 28,03*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 26,76*
€ 31,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,5352* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 314,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.