Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 4601, 20 g Sofortklebstoff, medical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2610000274
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     231818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff

Loctite 4601 Sofortklebstoff, medical

LOCTITE 4601 Sofortklebstoff - Ausblüh- und geruchsarm, niedrige Viskosität, nach ISO 10993 zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Temperaturbereich:
-40°C bis +80°C
Inhalt:
20 g
Einsatzgebiet:
Industrielles Kleben, Sofortklebstoff
Chemische Basis:
Ethyl- / Butyl-Cyanacrylat
Konsistenz:
Flüssig
Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, blitzkleber pattex, cyanacrylat klebstoff, Loctite, 4601, medical, Loctite 4601 20g Sofortklebstoff medical.Loctite 4601 20 g, Kleber, 231818, Loctite 4601
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 24,26*
€ 28,21*
1
€ 3,19*
ab € 24,24*
€ 31,27*
Lager 8685
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 28,29*
€ 32,09*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 26,84*
€ 34,52*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 25,20*
€ 41,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,4145* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 320,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.