| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2610005743 Herst.-Nr.: 268413 EAN/GTIN: 5010266336671 |
| |
|
| | |
| Loctite 574 FlächendichtungLOCTITE® 574™ wird zum Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen starren metallischen Dicht- und Flanschflächen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Unmittelbar nach der Flanschmontage ist Dichtheit gegenüber niedrigen Drücken gegeben. Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen, z.B. Getriebe- und Motorgehäuse etc. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE® 574™ das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil.Weitere Informationen: | | Farbe: | Orange | Temperaturbereich: | -50°C bis +150°C | Inhalt: | 2 l | Einsatzgebiet: | Industriedichtstoff, Flächendichtung | Chemische Basis: | Dimethacrylatester | Konsistenz: | Pastös | Festigkeit: | Mittelfest | Klebe-/Dichtspalt: | Bis 0,25 mm | Gewindegröße: | Bis M 6 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, flächendichtung loctite, anaerobe kleber, Loctite, 574, Loctite 574 2 l Flächendichtung Bag-in-Box.Loctite 574 2 l, Industriedichtung, Dichtstoff, 268413, Loctite 574 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 540,23* | € 594,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 543,78* | € 597,02* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 542,95* | € 618,12* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 575,90* | € 633,28* | | | | Lager 8685 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 605,84* | € 669,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Liter (ab € 302,92* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|