| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2614001347 Herst.-Nr.: 2496055 EAN/GTIN: 4058093023174 |
| |
|
| | |
| TEROSON MS 9360Teroson MS 9360 ist ein hochviskoser, standfester Einkomponenten-Klebstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere, der zu einem elastischen Produkt vernetzt (aushärtet). Die Hautbildungs- und Durchhärtezeit sind von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur, die Durchhärtezeit ist zusätzlich noch von der Fugentiefe abhängig. Durch Erhöhung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit können diese Zeiten verkürzt werden; niedrige Temperatur sowie eine geringe Luftfeuchtigkeit wirken sich dagegen verzögernd aus. Teroson MS 9360 ist frei von Lösemitteln, Isocyanat, Silikon und PVC. Es weist eine gute Haftung auf vielen Untergründensowie Anstrichverträglichkeit mit geeigneten Anstrichsystemen auf. Der Kleb-/Dichtstoff zeichnet sich durch eine gute UV-Beständigkeit aus und kann somit im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Teroson MS 9360 kann zur beschleunigten Aushärtung auch als 2-Komponenten Material verarbeitet werden. Siehe hierzu separates Datenblatt Teroson MS Power & Speed Technologie oder Teroson MS 2K-Technologie.Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Temperaturbereich: | -40°C bis +100°C | Inhalt: | 25 kg | Einsatzgebiet: | Industrielles Kleben | Konsistenz: | Pastös |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2-Komponenten-Kleber, 2-Komponentenkleber, 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Flächendichtung, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, pvc kleber pattex, kunststoffkleber, TEROSON, MS, 9360, Teroson MS 9360 25kg Hobbock MS Polymer Kleb-Dichtstoff sw (Terostat MS 9360).Teroson MS 9360 25kg, Kleber, Strukturklebstoff, 2001212, 2496055, TEROSON MS |
| | |
| |