Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnifit 100 M, 50g 1K-Klebu. Dichtstoff, mittelfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2615000008
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     276585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe

Omnifit 100 M

omniFIT® 100M ist ein universeller, schnellhärtender Schraubensicherungsklebstoff mit einer mittleren Viskosität. Das Produkt wird zum Sichern von Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Werkzeug noch demontiert werden können. Das Produkt härtet unter Luftabschluss (anaerob) und gleichzeitiger Metallkatalyse aus. Die mittelfeste Schraubensicherung verhindert selbstständiges Losdrehen und Undichtigkeiten durch Stöße und Vibration.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-60°C bis +150°C
Inhalt:
50 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, Omnifit, 100, M, Omnifit 100 M 50g 1K-Kleb- u. Dichtstoff mittelfest.Omnifit 100 M 50g, Omnifit 100M, 276550, 276585, Omnifit 100
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 23,66*
€ 30,71*
2 Tage
96
1
€ 4,95*
ab € 23,67*
€ 30,72*
25 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 26,11*
€ 31,61*
Lager 8685
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 29,94*
€ 35,10*
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 26,41*
€ 41,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,5988* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 421,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.