Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaflex 4174, 66m x 19mm, pastellgrün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815003959
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04174-00007-00
EAN/GTIN:
     4005800066160
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesaflex® 4174

Sehr dünnes, temperaturbeständiges PVC-Fineline-Maskierband mit Naturkautschukklebmasse. Schrumpft nicht und ist einfach und rückstandsfrei entfernbar.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Grün
Breite:
19 mm
Stärke:
110 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +150°C
Farbvariante:
Pastellgrün
Träger:
PVC-Film
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 19 mm, abdeckband tesa, abdeckband, tesaflex®, 4174, tesaflex® 4174 66m x 19mm Pastellgrün.tesaflex 4174 66m x 19mm pastellgrün, Tesaflex-4174, Tesa-4174, 04174-00007-00, tesaflex® 4174
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 11,57*
€ 17,05*
Lager 8685
8 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 13,48*
€ 17,13*
9 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 11,52*
€ 17,64*
19 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 14,18*
€ 17,68*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 18,64*
€ 24,71*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 17,13*
€ 20,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,20425* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 274,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04174-00011-00
ab € 21,78*
Sonstiges
tesa
04174-00013-00
ab € 30,32*
Sonstiges
tesa
04174-00109-00
ab € 7,29*
Sonstiges
tesa
04174-00110-00
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.