Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4309, 50m x 15mm, hellbraun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004107
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04309-00010-01
EAN/GTIN:
     4005800220517
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband

tesakrepp® 4309

tesakrepp® 4309 ist ein schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband, das speziell über eine sehr gute Anfangsklebkraft verfügt. Das Produkt besitzt eine sehr gute Lack- und Füllerhaftung und ist nassschlifffest. Nach der Ofentrocknung lässt sich tesakrepp® 4309 einfach abziehen.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Braun
Breite:
15 mm
Stärke:
170 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +120°C
Farbvariante:
Hellbraun
Träger:
Papier, leicht gekreppt
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, klebeband krepp braun, tesakrepp®, 4309, tesakrepp® 4309 50m x 15mm Hellbraun.tesakrepp 4309 50m x 15mm hellbraun, Malerband, 04309-00010-01, tesakrepp® 4309
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,52*
Lager 8685
nicht lagernd
20
€ 6,80*
ab € 1,98*
€ 2,53*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,30*
ab € 2,00*
€ 2,75*
8 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 3,02*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Rolle
ab 60000 Rollen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0396* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 50,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.