Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4328, 50m x 19mm, rot


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004200
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04328-00048-00
EAN/GTIN:
     4005800126772
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesakrepp® 4328 Universal-Papierklebeband

tesakrepp® 4328 ist ein schwach gekrepptes Papierklebeband mit einer Naturkautschukklebmasse. Das Produkt ist gut einreißbar, lässt sich einfach verarbeiten und auf verschiedensten Oberflächen einsetzen. Nach der Trocknung ist es einfach und ohne einzureißen entfernbar. tesakrepp® 4328 ist in diversen Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Rot
Breite:
19 mm
Stärke:
175 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +140°C
Träger:
Papier, leicht gekreppt
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband, tesakrepp®, 4328, UniversalPapierklebeband, tesakrepp® 4328 50m x 19mm Rot.tesakrepp 4328 50m x 19mm rot, Malerband, 04328-00048-00, tesakrepp® 4328
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 9,06*
€ 13,22*
Lager 8685
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 13,29*
8 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 13,83*
11 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 15,64*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Rolle
ab 8000 Rollen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2148* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 212,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.