Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4576 PV0, 50m x 1215mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004411
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04576-50001-00
EAN/GTIN:
     4042448844743
Suchbegriffe:
tesa®
4576
PV0
tesa® 4576 PV0 50m x 1215mm Weiß.te...

tesa® 4576 PV0

tesa® 4576 ist ein sehr elastisches, einseitig klebendes Band bestehend aus einem PET/Zellulose-Vliesträger und einer Acrylatklebmasse. Durch die spezielle Verarbeitung des Klebmassesystems mit dem Träger bietet es eine hervorragende Luft- und Gasdurchlässigkeit. Anschmiegsam und elastisch. Dampfbeständig. Wasserfest. Von Hand einreißbar. Alterungsbeständig. Geringe Abrollkraft.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Weiß
Breite:
1215 mm
Stärke:
110 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +160°C
Träger:
PET/Zellulose-Vlies
Klebmasse:
Acrylat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 513,00*
€ 702,02*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,93*
€ 705,76*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,89*
€ 710,43*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 705,76*
€ 839,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 691,69*
€ 823,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 658,91*
€ 784,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 640,34*
€ 762,00
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 608,93*
€ 724,63
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 12,1786* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.