Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4600 Xtreme Conditions HD 10mx25mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004435
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04600-00006-00
EAN/GTIN:
     4042448229137
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Selbstverschweißendes Dichtband

tesa® 4600 Xtreme Conditions HD

tesa® 4600 Xtreme Conditions HD ist ein tesa Premium Klebeband. Es ist ein selbstverschweißendes Silikonband ohne Klebmasse, das auf seinem eigenen Träger verklebt wird. Aufgrund des flexiblen Materials passt tesa® 4600 Xtreme Conditons HD sich hervorragend an verschiedene Oberflächen an und gewährleitet eine sofortige, hermetische Abdichtung. Das Produkt zeigt auch im Außenbereich auf öligen, verschmutzten Untergründen oder bei extremer Wärme/Kälte zuverlässige Anwendungsergebnisse. Xtreme Conditions kann ebenfalls für Anwendungen unter Wasser zum Einsatz kommen. Aufgrund des Silikonträgermaterials weist es eine exellente Resistenz gegen diverse Chemikalien, Öle, Säuren, Lösungsmittel, Salzwasser, UV Einstrahlung und Temperaturen auf.
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
25 mm
Temperaturbereich:
von -60°C bis 260°C
Stärke:
750 µm
Weitere Suchbegriffe: Selbstverschweißendes Silikonband, tesa elektroisolierband schwarz, elektroisolierband schwarz, tesa elektroisolierband, tesa®, 4600, Xtreme, Conditions, HD, tesa® 4600 Xtreme Conditions HD 10mx25mm Schwarz.tesa 4600 Xtreme Conditions HD 10mx25mm, Silikondichtband, Dichtband, Silikonband, 04600, 04600-00006-00, tesa® 4600
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,56*
€ 43,66*
Lager 8685
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,80*
ab € 34,46*
€ 46,09*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,36*
€ 53,81*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 42,07*
€ 57,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,00*
€ 62,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 3,446* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.